※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
左→右
注文コード
21593916
品番
AF40-04B-2J-A-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,020
この商品は
流れ方向
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/2
流れ方向
左→右
仕様
(-X425) 高圧
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード