※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアフィルタ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AF-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21596296
品番
20-AF60-10B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,350
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
60