イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの ハンドル縦型下方圧え
立型トグルクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21596654
品番
ST-VTC202U
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75.2
寸法L1(mm)
45.8
材質(本体)
SPCC
質量(g)
160
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
-
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN)
0.62(F1)/1(F2)