イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの ハンドル縦型下方圧え
立型トグルクランプ ロック機構付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21596697
品番
ST-VTC207U-L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
57.5
材質(本体)
SPCC
質量(g)
300
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(アーム)
SPCC
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8700-85
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
締圧力(kN)
1(F1)/1.7(F2)