ノーブランド
ノーブランドの 放電加工機関連商品
ノーブランドの 放電用備品
ノズル(ファナック用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
サイズ(Φmm)
6.5
注文コード
21598772
品番
MOF214/6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,720
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
AWF(自動結線)
適合機種
α‐iD2,iE
使用箇所
下部
純正品番
A290-8119-Z787
サイズ(Φmm)
6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21598772
MOF214/6.5
22101074
MOF214/6.5
ノズル(ファナック用)
ノーブランド
1袋(2個)
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました