ナイロンミックスホイール(軸径Φ6mm)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 21602177 品番 FM1025-120
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ステンレス、一般金属兼用。
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。

用途
ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。
金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。
木工製品の木地研磨や塗装研磨に。
羽枚数
不織布28
ペーパー28
粒度120 外径(Φmm)100 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 適合材ステンレス、一般金属兼用 トラスコ品番173-0291 質量(g)620 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08361726
2022-01-22
用途:
切削仕上げ
吉原電機 様

当日発送?
詐欺かな?21日15時以降の発注でしたが発送予定日24日て翌日発送じゃないんかいな駄目だな。

MonotaROからの回答

当日出荷は、平日15時までの対応となり、土日祝および年末年始の休業日は出荷対応を行っておりません
詳しくは下記をご参照ください。よろしくお願いいたします。
当日出荷について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする