T2-840M ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO 21602649 T2-840M ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO 21602649 T2-840M ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO 21602649 T2-840M ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO 21602649 T2-840M ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO 21602649

ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.6 刃長(mm)7 注文コード21602649 品番T2-840M
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は刃径・刃長など21種類から選べます 他の種類を見る

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。
独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
加工時間の大幅短縮を実現。
豊かな仕上げ能力。

適合
ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)
ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)
UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)
浦和工業/ロータリーハンドピース
ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)
ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
刃径(Φmm)1.6 刃長(mm)7 粒度140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 トラスコ品番128-2417 全長(mm)44.5 質量(g)1.2 シャンク径(Φmm)2.35 シャンク長(mm)37.5 角度(°)6.7 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08365305
2018-05-06
用途:
研磨
ミヤオク 様

便利な形状で私にはピッタリでした。
よく削れて作業感触もよかったので色々な形を全部欲しくなりました。

対象商品:
08365296
2018-03-18
用途:
バイク部品のバリとり

表面の砥石があっという間になくなりました。
これではコスパが悪すぎます。

対象商品:
08365393
2015-06-16
用途:
超硬製品の加工

値段から言って直ぐに使用不可になるのではと思いきや
かなりの使用に耐え満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする