TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ネジリブラシ
ネジリブラシ (電動用軸径6mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21602710
品番
TB-5715
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
シャンク取付式なので交換が容易。
逆回転での使用不可。
用途
ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)
真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)
各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
外径(Φmm)
25
ブラシ長(mm)
40
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
258-9796
材質
ステンレス
質量(g)
20
線径(Φmm)
0.15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
使用工具
電気ドリル、ボール盤