曜日別特売
TC3-13 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 21602798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC3-13 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 21602798
TC3-13 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 21602798

インパクトソケット用Cリング

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)20
内容量1袋(10個)注文コード21602798品番TC3-13
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。

用途
インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
トラスコ品番489-4880適合機種T3-13A~24A、T3-13AL~19AL、TAD34、TEX3-075~150、TUN3、TUN3Sセット内容Cリング(10個)全長(mm)20質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257368
2022-02-05
用途: 自動車整備

ホイルのトルク締めの時に使用しています。ピンなしの場合は、すぐにボックスが外れてしまうので、これがあると効率よく作業できます。ボックスを落としてホイールに傷をつける心配もありませんが、値段がもう少し安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする