TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの コーン用品
TRUSCOの カラーコーン
カラーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21602825
品番
TCC-B
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
質量(g)
850
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
389-9764
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
380
色
ブルー
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
デザイン
無地
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません