TRUSCO
TRUSCOの 直尺・曲尺・角度
TRUSCOの 角度計
TRUSCOの 角度計その他関連用品
デジタル水平傾斜計 デジキュービック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21602895
品番
TDC-360
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
用途
さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番
761-6180
材質
測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
28
測定範囲
360°(4方向90°)
高さ(mm)
59
電源
単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(0°、90°時±0.1°)
RoHS指令(10物質対応)
対応