TNGM-1818B 和みシート TRUSCO 21603114 TNGM-1818B 和みシート TRUSCO 21603114 TNGM-1818B 和みシート TRUSCO 21603114

和みシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21603114 品番 TNGM-1818B
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。
ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。
紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。
プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。

ターコイズブルー・ナチュラル 用途野積みカバーに。 トラスコ品番855-8076 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)0.5 長さ(m)1.8 ハトメ数8 ハトメピッチ(cm)90、約90 幅(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ6 1610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする