TNGM-7272B 和みシート TRUSCO 21603184 TNGM-7272B 和みシート TRUSCO 21603184 TNGM-7272B 和みシート TRUSCO 21603184

和みシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(m)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番855-8084 注文コード21603184 品番TNGM-7272B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は長さ・RoHS指令・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。
ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。
紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。
プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。

ターコイズブルー・ナチュラル 用途野積みカバーに。 トラスコ品番855-8084 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)8.1 長さ(m)7.2 ハトメ数32 ハトメピッチ(cm)90、約90 幅(m)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ6 1610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする