※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
TRUSCOの pH計/導電率計/標準液
TRUSCOの 本体
pHメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21603349
品番
TPH-6011A
参考基準価格(税別)
¥16,910
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。
測定範囲(pH)
0〜14
精度(pH)
±0.1
分解能
0.01pH
幅(mm)
37.5
奥行(mm)
37.5
高さ(mm)
170
仕様
(自動温度補正機能)付
質量(g)
87
検出単位
(pH)0.01
用途
各種水質調査に。
トラスコ品番
415-0970
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応