TRUSCO
TRUSCOの ハンマー
TRUSCOの ハンマー替ヘッド
パイプ柄ショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21603428
品番
TPS-970R
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。
焼き付け塗装です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
トラスコ品番
254-9352
形状
丸形
全長(mm)
970
質量(kg)
1.7
表面処理
焼付塗装
板厚(mm)
1.6
材質(柄部)
ハイテン鋼
JIS規格
JIS A8902規格品
刃先幅寸法(mm)
232×292
材質(刃先)
ショベル鋼板(S50C)