曜日別特売
TRTC-S ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 21603464

ラテックス手袋(100枚入)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1袋(100枚)注文コード21603464品番TRTC-S
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズS仕様クリーンパック仕様トラスコ品番487-6351材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.13ナチュラル質量(g)640タイプスムースタイプ入数(枚)100全長(cm)30中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.8左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291476
2020-03-11
用途: 機械メンテナンス作業時

ピッタリフィットし満足しています。
次回はスーパーロングを購入予定です。

対象商品 : 16291467
2019-01-04
用途: クリーンルーム内で作業するとき
株式会社TAISANサービス業

ラテックス手袋を着ける時に手袋が破けやすい、手が濡れているときに手袋を着けるときに着けにくい

1が参考にしています
対象商品 : 16291485
2017-06-02
用途: 掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

Sサイズなのに緩いSSにすればよかった。
破れやすいです。

対象商品 : 16291476
2017-02-09
用途: NC旋盤操作時の切削油防止のため

切削油を流しての操作時に今まで手首より上まで油漬けになって、発疹が出るなど弊害があったが長いタイプにして、少しでもカバーができるようになり発疹は改善された

1が参考にしています
対象商品 : 16291467
2017-02-12
用途: 清掃の作業時に使う予定だったのですが、、、
サービス業

注文ミスでLサイズを頼んでしまいました。
使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする