※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 脇机・ワゴン
一眼型遮光グラス(オーバーグラス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21603665
品番
TWG-3
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズです。
メガネ併用可能です。(一部大型メガネは除く)
ツルの角度調整ができます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×570×617
棚段数
3
質量(kg)
23
用途
ガス溶接作業用。
仕様
完成品
トラスコ品番
365-4940
高さ(mm)
617
奥行(mm)
570
間口(mm)
400
段数
3段
注意
※遮光度#1.7は周辺作業者用。(溶接作業者は#3を使用)
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。