TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防炎シート
防炎エコノミーシートロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
21603735
品番
TWBSB-1850
参考基準価格(税別)
¥26,810
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途
建築現場、目隠シートなどに
材質
ポリエステル(PVCコーティング)
形状
ロールタイプ
厚さ(mm)
0.27
色
ホワイト
寸法(幅W×長さL)(m)
1.8×50
引裂強度(N)
縦:105、横:65
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×50
特性
防炎
引張強度(N/5cm)
縦:500、横:291
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません