CR-AP-M 耐薬品性腰エプロン TRUSCO 21604234

 

CR-AP-M 耐薬品性腰エプロン TRUSCO 21604234
CR-AP-M 耐薬品性腰エプロン TRUSCO 21604234

耐薬品性腰エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚サイズM注文コード21604234品番CR-AP-M
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

腰から下を薬品や溶剤から防ぐエプロンです。

トラスコ品番236-9805材質ポリエステル(導電糸入)100%PTFEコートホワイトサイズMタイプ腰前掛幅(cm)60着丈(cm)76アズワン品番65-1986-23
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする