TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用ウェア
TRUSCOの アクセサリ・小物 クリーンルーム
耐薬品性アームカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
21604277
品番
CR-AC
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
腕周りを薬品や溶剤から防ぐアームカバーです。
トラスコ品番
236-9803
材質
フッ素樹脂コーティング処理済(ポリエステル導電糸入)100%
厚さ(mm)
約0.17
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
35.5
アズワン品番
65-1986-21
注意
※クリーンパックではありません。