TRUSCO
TRUSCOの 手指消毒用品
TRUSCOの 手指消毒器
消毒液スタンド(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21604338
品番
SDS-1
参考基準価格(税別)
¥95,040
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ペダル式のため、ボトルに手を触れずに衛生的に消毒ができる消毒液の噴霧スタンドです。
市販のポンプ式ディスペンサーに合わせて高さを調整することができます。
SUS304製のため、錆びにくくなっています。
用途
オフィスや大型商業施設などの不特定多数の人の出入がある場所に。
トラスコ品番
245-1983
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
250
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
250
繰り返し・詰め替え
対応