TRUSCO
TRUSCOの 皮膚保護
TRUSCOの 皮膚保護クリーム
”薬用ハンドソープ”(ムース状・一般手洗い用)詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
21604408
品番
YHS-CP1L
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
100%植物性洗浄成分、殺菌剤配合です。
保湿成分「アロエエキス」「カモミールエキス」「ローズマリーエキス」の3つの天然エキスが手肌のうるおいを保ちます。
用途
手指の殺菌・消毒・洗浄。
トラスコ品番
246-0138
材質
主成分:ラウロイルサルコシン塩、イソプロピルメチルフェノール、パラベン、エデト酸塩、香料
色
透明
タイプ
詰替用
容量(L)
1