折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(ガード付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21604435 品番 OCD-50AN-B
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。
スタッキングも可能です。
4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。
車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。

用途
組み立て部品などの移動に最適です。
コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
物流センターのオリコンでの移動に。
トラスコ品番244-6310 材質ポリプロピレン ブルー 均等荷重(kg)150 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)113.35 荷台寸法(幅)(mm)404 ストッパー キャスター径(Φmm)75 アズワン品番65-2064-01 荷台寸法(奥行)(mm)568

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする