毛の抜けにくい筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 金具幅(mm)15 注文コード21604670 品番TKNFY-15
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は金具幅など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。
山羊毛は、馬毛よりも細く、柔らかいため、程よい弾力があります。
文字書きだけでなく、細い・小さい箇所への使用に最適です。

トラスコ品番252-1451 材質毛:山羊毛、柄:アルミパイプ 全長(mm)170 規格12号 金具幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする