のりベラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 21604706 品番 FLSP-180
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

刃先がギザ刃になっているため、接着剤等を掻き過ぎずに程よく残します。
持ち手は手になじみやすい木を使用しています。
手前へ引くような動きにも、持ちやすく指のかかりがいいようにグリップ部が厚くされており、疲れにくいです。

用途フロアクロスの接着作業に。 トラスコ品番250-0271 材質ポリエステル 幅(mm)140 ブラック 高さ(mm)215 奥行(mm)65 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195 アズワン品番65-2005-06 外寸法・間口(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする