TRUSCO
TRUSCOの ヘラ/盛板/コテ
TRUSCOの ヘラ
TRUSCOの 角ベラ
角ベラ ステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
21604740
品番
TNB-275
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。
総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。
用途
内装用のクロスの入隅を押さえに。
トラスコ品番
250-0282
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
高さ(mm)
215
奥行(mm)
65