TRUSCO
TRUSCOの テープカッター
TRUSCOの ハンドテープカッター
フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21605169
品番
FT-22606
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。
カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。
刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番
248-4073
材質
本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)
色
ネイビー
替刃仕様
FT-22606K
最大テープ幅(mm)
50
アズワン品番
65-2005-63
最大テープ外径(Φmm)
120
注意
※テープは別売です。