TTFIB-4 特選豚毛 平筆(フィルバート) TRUSCO 21605187 TTFIB-4 特選豚毛 平筆(フィルバート) TRUSCO 21605187

特選豚毛 平筆(フィルバート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21605187 品番 TTFIB-4
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しており、コシが強いです。
毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
平型の中でもフィルバート型といって左右の端が丸くされており、使いこなされたような形になっているため、なじみやすく書きやすいです。

用途工作、塗装、接着剤、油性塗料、高粘度塗料の塗布に。 トラスコ品番248-4061 材質毛:豚毛(重慶)、柄:木 全長(mm)220 規格4号 毛材豚毛 金具幅(mm)6.2 入数(本)100/パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする