TTMB-4 特選豚毛 丸筆 TRUSCO 21605239 TTMB-4 特選豚毛 丸筆 TRUSCO 21605239

特選豚毛 丸筆

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21605239 品番 TTMB-4
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。
毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。

用途工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。 トラスコ品番248-4057 材質毛:豚毛(重慶)、柄:木 全長(mm)222 規格4号 毛材豚毛 金具幅(mm)3.8 入数(本)100/パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする