TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの 串・ハケ
TRUSCOの ハケ
特選豚毛 丸筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21605257
品番
TTMB-8
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
豚毛の中でも最高の毛質といわれている中国重慶の豚毛を使用しています。
毛の先端を使用しているため、毛先がテーパーになっており細かい箇所にも書きやすいです。
用途
工作、塗装、接着剤の塗布などでの細かい部分塗りに。
トラスコ品番
248-4060
材質
毛:豚毛(重慶)、柄:木
全長(mm)
227
規格
8号
毛材
豚毛
金具幅(mm)
5.6
入数(本)
100/パック