TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 油性塗料用刷毛
ペイント用刷毛 豚毛金巻き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21605379
品番
TPBPP-30
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
豚毛のため、コシが強いです。
粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。
用途
油性塗料、接着剤の塗布用。
トラスコ品番
243-0229
形状
平
全長(mm)
205
質量(g)
15
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性塗料、接着剤の塗布用
玉厚(mm)
4
刷毛幅(mm)
30