ペイント用刷毛 豚毛金巻き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21605388 品番 TPBPP-40
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

豚毛のため、コシが強いです。
粘土の高いと塗料・接着剤に最適です。

用途油性塗料、接着剤の塗布用。 トラスコ品番243-0228 形状 全長(mm)205 質量(g)20 毛丈(mm)35 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途油性塗料、接着剤の塗布用 玉厚(mm)4 刷毛幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする