TRUSCO
TRUSCOの バルコニーまわり
TRUSCOの 人工芝
TRUSCOの ジョイント式人工芝
ハニカムマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21605808
品番
SK1150A1-T
参考基準価格(税別)
¥14,720
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マルチフィラメントの表裏地組織と、適度な剛性を有するモノフィラメントの連結糸で構成された三次元立体編物のマットです。
水はけが良いので屋外使用にも適しています。
用途
屋上・ベランダのマットに。
トラスコ品番
256-7118
材質
ナイロン・ポリエステル
長さ(mm)
1000
幅(mm)
2100
全厚(mm)
5.0
注意
※端面は切りっぱなしのため多少のほつれが生じます。
※カットの際に±5%程度の誤差が出ます。
※連結できません。