※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STPMN-LL ストレッチパーカー TRUSCO 21605835 STPMN-LL ストレッチパーカー TRUSCO 21605835 STPMN-LL ストレッチパーカー TRUSCO 21605835 STPMN-LL ストレッチパーカー TRUSCO 21605835 STPMN-LL ストレッチパーカー TRUSCO 21605835

ストレッチパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード21605835 品番STPMN-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材を使用しているので、作業時の腕の曲げ伸ばしが楽に行えます。
泥や風、汚れから体をガードします。
撥水加工を施しています。
折りたたむとコンパクトサイズになり、持ち運びにも便利です。
背中反射プリントで夜間の安全性を高めます。

用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。 トラスコ品番256-0880 材質ポリエステル100% メランジネイビー サイズLL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185 着丈(cm)70 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)87 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする