TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21607190
品番
TDBS63-P-CHR
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。
埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。
ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途
事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。
理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等
トラスコ品番
257-3505
材質
金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
11
取付高H(mm)
77
取付ピッチY(mm)
26
取付穴径P(mm)
6
許容荷重(daN)
40
取付座A(mm)
38
車輪径D(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
26
取付座B(mm)
38