MMF-A4 モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCO 21608118 MMF-A4 モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCO 21608118 MMF-A4 モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCO 21608118

モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21608118 品番 MMF-A4
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。
微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。
裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。

用途
工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。
手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
透明 トラスコ品番258-1365 幅(mm)210 テープ長さ(mm)297 アズワン品番65-2054-42 厚さ(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする