TPT-344S-MOD プラスチック棚用オプション 追加棚板セット TRUSCO 21608337

プラスチック棚用オプション 追加棚板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)571
つや消しОD
内容量1セット注文コード21608337品番TPT-344S-MOD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

トラスコ品番257-2845セット内容棚板(TPT-34-MOD)1枚、脚4本セット(TPT-515K-MOD)1セット材質ポリプロピレン(PP)つや消しОD高さ(mm)571奥行(mm)450間口(mm)900棚板間隔(mm)適合高さ:515RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする