※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 電線/ケーブル
TRUSCOの 汎用ケーブル
TRUSCOの VFF
VFFビニールコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21608556
品番
VFF0.5-2C-100W
参考基準価格(税別)
¥10,240
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。
可とう性、加工性に優れています。
用途
小型電気器具等の配線に。
トラスコ品番
257-2512
材質
絶縁材:PVC
色
白
タイプ
リール巻
定格
300V
全長(m)
100
外径(Φmm)
0.9
芯数
2
絶縁体厚さ(mm)
0.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(単線)36.7以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表