TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 重量フック
樹脂製バックル 2本コキタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
21608599
品番
PHBK50
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途
結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
トラスコ品番
257-2065
材質
ポリアセタール(POM)
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
61.2
横(mm)
65.8
アズワン品番
65-2070-52