TRUSCO
TRUSCOの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
TRUSCOの 結束ベルト
TRUSCOの バックル
樹脂製バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
21608617
品番
KTYB-50
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。
平ベルトを自由自在に加工できます。
色
黒
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
59.0
横(mm)
80.5
用途
鞄やリュックなどのベルトの結束に便利です。平ベルトを自由自在に加工できます。
トラスコ品番
257-2066
材質
ポリアセタール(POM)
アズワン品番
65-2032-35