ラジアルブラシディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 外径(Φmm)50.8 注文コード21608696 品番TBRM50.8X120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,250
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

金属や樹脂などのバリ取りができます。
なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。

用途
シャープエッジの研磨。
研削加工後のバリ・カエリ除去。
溶接箇所の焼け取り。
金型磨き。
皮膜除去や仕上処理。
トラスコ品番256-4094 材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック 軸径(Φmm)6 粒度120 砥材酸化アルミナセラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 枚数装着:5枚 外径(Φmm)50.8
注意
※指定回転数以上でご使用しないで下さい。
※キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする