平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント形状適合:15A125V トラスコ品番257-2532 注文コード21609116 品番TMC2622W1
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はコンセント形状・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
RoHS指令適合品です。
適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2

トラスコ品番257-2532 定格15A125V コンセント形状適合:15A125V 定格電流(A)15 適合電線平形コード用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21609116
2025-11-23
用途:
電気の補修部分として…
相沢工房 様 (製造業)

値段が安いから満足して使用してます。
使用してて不具合は感じませんので良い品かと!

対象商品:
21609116
2025-04-08
用途:
短いコードを作成
農・林・水産業

筐体の空間も十分有り、配線も確実に止められ問題無く利用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする