TRUSCO
TRUSCOの コンセント/スイッチ/プレート
TRUSCOの コンセント
TRUSCOの 露出コンセント
露出コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21609256
品番
TMR2749
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
汎用的な露出コンセントです。
用途
設備工事用。
トラスコ品番
257-2525
色
黒
種類
露出
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
定格電流(A)
20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意