TMR2775W 露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ TRUSCO 21609265 TMR2775W 露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ TRUSCO 21609265

露出コンセント 家庭用125V 標準タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21609265 品番 TMR2775W
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

汎用的な露出コンセントです。

用途設備工事用。 トラスコ品番257-2527 種類露出 極数2P 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-22
用途:
電気工事

コンセントの増設に使用しています。
背面に穴がない場合は上下の側面にケーブル用の穴を加工していますが、他社で側面用に穴を加工された商品もあるので検討してほしいです。
価格は安い方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする