ゴムボーイカーブ万能目 本体

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21612273 品番 460-21
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトで切れ味抜群!!

刃渡り(mm)210 折込 寸法(mm)折込時/240×60×20、使用時/440×95×20 用途造園剪定、果樹剪定 質量(g)235 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612282
2020-09-27
用途:
木の枝の剪定
教育・研究機関

直径5cmサイズの枝もサクサク切れました。剪定初心者にも使い易い鋸です。値段以上の仕事をしてくれました。

対象商品:
21612273
2018-05-24
用途:
造園業 植木の剪定
建設業・工事業

以前にも使っており、現場で紛失したので、リピートご指名買いです。

ストレートタイプよりもこの湾曲したカーブタイプが断然オススメです。自然と木に喰い込んでいき、面白いように切れていきます。職人仲間にも使わせたら、皆これを買うようになりました。

用途にもよるとは思いますが、目数は8枚目より10枚目をオススメします。ササ・タケ・シュロチク・ダンチクなど繊維質の多いものも苦労なく伐れます。

込み入ったウメの枝のなかに三脚脚立をさし込んで作業したりしますので、私は取り回しの良い210mmを選択しています。足場の良い地上で太めの丸太などをバリバリ伐りたいような場合なら240mmでもイイと思います(このような場合、職人はエンジンチェーンソーを使ったりしますが…)。

ラバーグリップが黒の、普通のゴムボーイと互換性がありますので、刃先だけを買うのもアリだと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする