ゴムボーイカーブ万能目 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21612298 品番 461-21
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

コンパクトで切れ味抜群!!

刃渡り(mm)210 用途造園剪定、果樹剪定 寸法(mm)折込時/240×40×1.3 質量(g)40 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612307
2022-12-29
用途:
竹伐採

今までの苦労が嘘みたいに伐採できる
もっと早く買って使えば良かったです
次からは早目に取り替えたいと思います
やっぱりより良い道具を使わなきゃね

対象商品:
21612298
2022-04-16
用途:
植木剪定作業
樹麟園 様

silkyの鋸は昔からゴム太郎など色々使っていますが折れこみ式のゴムボーイでこのカーブが発売されて益々切れるようになり特に食い込みがよくなり210mmですがまっすぐな300mmなみによく切れます。

対象商品:
21612298
2020-11-30
用途:
庭の植木の手入れ
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

再購入です。大きくないので、女性の私でも扱えて、力を入れずに作業ができるのでありがたいです。これからの季節、伐採した樹木を小さく切ったりする作業もあるので、替え刃を注文しました。これで安心して作業できます。

対象商品:
21612307
2020-11-11
用途:
生木の剪定
農・林・水産業

剪定に関してはカーブ刃の方が切りやすいです。
高い場所など、力を入れにくい状況でも力が逃げにくいので切断が早い。
汎用性はありませんが、一本あると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする