ゴムボーイカーブ荒目 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21612316 品番 463-21
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトで切れ味抜群!!

刃渡り(mm)210 折込 寸法(mm)折込時/240×60×20 用途造園剪定、果樹剪定 質量(g)235 切り幅(mm)1.2 目数8枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612343
2017-07-19
用途:
アウトドア用
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットボーイ170mmをもっていますが、より長いものが欲しくなり購入しました。
実物は思っていた以上に長く、240mmにしておけばよかったです。
商品自体は長さを活かし、さらにカーブであるのでかなり楽に木を切断できます。300mmは仕事で使うような人以外は必要ないように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする