曜日別特売
464-30 ゴムボーイカーブ荒目 替刃 Silky(ユーエム工業) 21612386

ゴムボーイカーブ荒目 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1枚注文コード21612386品番464-30
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。

用途
剪定
刃渡り(mm)300寸法(mm)収納時/330×50×1.4質量(g)70切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612368
2023-12-03
用途: 剪定作業時の枝の切断
その他業種

カーブを描いていて扱いやすいのですが、その分先端にテンションがかかるとは先が曲がってしまうのが難点です

対象商品 : 21612352
2020-09-28
用途: キャンプの薪づくりに
その他業種

手持ちの121シリーズ(持ち手が黒)の歯が丸くなってきたので装着可能とシリコン交換。
歯を交換したこともあるが、薪を切るのが楽になった。

対象商品 : 21612386
2016-10-20
用途: 10cm以上の太さの枝の剪定

スムーズに切れます。刃の端から端まで使い軽く動かすだけで特に力を入れなくともよく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする