ゴムボーイ7カーブ万能目 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21612395 品番 462-21
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。

刃渡り(mm)210 寸法(mm)収納時/420×110×40、使用時/370×90×20 用途剪定 質量(g)355 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする