Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり本体
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸
ゴムボーイ7カーブ荒目 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21612413
品番
465-21
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。
刃渡り(mm)
210
寸法(mm)
収納時/420×110×40
用途
剪定
質量(g)
355
切り幅(mm)
1.2
目数
8枚目/30mm